Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con DIN 787

Número de artículo: 374983
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 374983
EAN / GTIN 4020772374983
Número del fabricante 374983
Número L L30130 910
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 787, con tornillo de sujeción DIN 787, disco DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 25
  • Ranura: 24
  • Tornillo de amarre
    DIN 787
    : M24x24x250
  • Fuerza de sujeción max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • peso: 4895 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17