Piesă de presiune laterală, cu etanșare

Cod articol.: 373266
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Element de presare
Lungime corp de bază L3 8 mm
Forță de strângere max. F 0,2 kN
Material aluminiu; oțel
Greutate 0,007 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 373266
EAN / GTIN 4020772373269
Număr producător 373266
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piesă de presiune laterală, cu etanșare, împotriva așchiilor și murdăriei.
Știft de oțel pentru prindere: întărită și galvanizată
Manşon: Aluminiu

Caracteristică:

  • ØA: 12
  • B: 8
  • ~P
    Forţă elastică: 200N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ±1,3
  • X: 2,6
  • Sculă
    6380WZ
    : 08
  • greutate: 7,3 g