Pieza de presión lateral, con sellado

Número de artículo: 373266
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Pieza de presión
Longitud del cuerpo base L3 8 mm
Fuerza de sujeción máx. F 0,2 kN
Material acero; aluminio
Peso 0,007 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 373266
EAN / GTIN 4020772373269
Número del fabricante 373266
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de presión lateral, con sellado, contra virutas y suciedad.
Perno de acero para la sujeción: endurecido y galvanizado
Casquillo: Aluminio

Característica:

  • ØA: 12
  • An: 8
  • ~P
    Fuerza de resorte: 200 N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ±1,3
  • X: 2,6
  • Herramienta
    6380WZ
    : 08
  • Peso: 7,3 g