Pereche de plăcuțe paralele, precizie, 100 mm lungime

Cod articol.: 371179
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Lungime 100 mm
Lăţime 3 mm
Lăţime toleranţă ± 0,01 mm
Înălţime 11 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,005 mm
Duritate (HRC) 58; 64
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 371179
EAN / GTIN 4020772371173
Număr producător 371179
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche paralelă, precizie, lungime de 100 mm, plan paralel cu sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 11
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 100
  • greutate: 51 g