Pereche de perne paralele, precizie

Cod articol.: 370767
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Număr de baghete 1 pereche
Lungime L 150 mm
Lăţime B 10 mm
Înălţime H 30 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,01 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 370767
EAN / GTIN 4020772370763
Număr producător 370767
L-Număr L30130 453
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche de pad paralel, precizie, perechi plane-paralele cu sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 30
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • greutate: 710 g