Bridă de prindere reglabilă detalonată, Lăţimea canalului a: 20mm

Cod articol.: 370685 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 160 mm
Lăţime B 60 mm
Înălţime H 30 mm
Înălțimea tocului H1 12 mm
Adâncimea tocului A2 15 mm
Înălțime de strângere min. 16 mm
Înălţimea max. de prindere h 77 mm
Lungime canelură f 60 mm
Lățime canelură a 20 mm
Distanţă vârf și canelură e 30 mm
Lungimea şurubului de strângere 160 mm
Standard DIN 6314
Filet M20
Şuruburi de strângere M20
Tip produs Bridă de prindere reglabilă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370685 20
EAN / GTIN 4020772074654
Număr producător 74658
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de îmbunătăţire vopsit, şuruburi-rezistenţă 8.8.

Aplicaţie:

Pentru obţinerea celei mai mici înălţimi de strângere, se va roti brida de prindere.

Livrare:

Complet cu şurub de reglare şi cu şurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).