Bride de serrage réglable avec épaulement, Largeur rainure a: 20mm

Réf.: 370685 20
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
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 160 mm
Largeur B 60 mm
Hauteur H 30 mm
Hauteur d’épaulement H1 12 mm
Profondeur d’épaulement A2 15 mm
Hauteur de serrage min. 16 mm
Hauteur serrage max. h 77 mm
Longueur rainure f 60 mm
Largeur rainure a 20 mm
Ecartement pointe/rainure e 30 mm
Longueur vis de serrage 160 mm
Norme DIN 6314
Filetage M20
Vis de serrage M20
Type de produit Brides de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370685 20
EAN / GTIN 4020772074654
Réf. fabricant 74658
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Acier pour traitement thermique verni, résistance des vis 8.8.

Utilisation:

Pour atteindre la hauteur de serrage minimale, retourner la bride.

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).