Pereche de plăcuțe paralele, super-precizie, 150 mm lungime

Cod articol: 370494
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 370494
EAN / GTIN 4020772370497
Număr producător 370494
L-Număr L30130 621
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche paralelă, super-precizie, lungime de 150 mm, în perechi plan-paralelă, sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Super precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 36
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 8
  • L: 150
  • greutate: 668 g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături