SVACL 1212K-11S Bară de strunjire cu unghi de atac de 91° pentru plăcuţă de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol.: 3693853
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3693853
EAN / GTIN 7291075114089
Număr producător 3693853
L-Număr L23990 1549

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu unghi de atac de 91° pentru plăcuţă de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 11
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm