Descriere:
Acest disc de degroşare STANDARD agresiv pentru rock vă oferă o muncă rapidă și confortabilă fără efort mare. Datorită utilizării carburei de siliciu în structura discului, acest instrument este potrivit în special pentru materiale de rocă moale până la tare și de ciobire scurtă, precum și piatră naturală și artificială și beton.
Caracteristică:
- Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 72 m/s.
- Adecvarea materialului: Rock
- Linie de produse: STANDARD
- Specificație : C 30 S-BF
- Dimensiune (D x U x H): 178 x 6,5 x 22,23 mm
- Diametru: 178 mm
- Grosime: 6,5 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Cea mai rapidă și mai confortabilă muncă fără efort mare
- Datorită carburei de siliciu, este potrivită în special pentru materiale de piatră și de ciobire scurtă
- Foarte bună durată de viață a sculei și agresivitate
Aplicaţie:
- Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor tuturor durităților rocilor, piatră naturală și artificială, precum și beton
Material:
Piatra
Adaptat pentru:
Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor pe toate duritățile de piatră, piatră naturală și artificială și beton