Stand magnetic de sprijin, Tip: 15

Cod articol.: 366745 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ portplăcuţelor 20 mm
Compensarea înălțimii min. 27 mm
Compensarea înălțimii max. 40 mm
Tip produs Element antivibraţii de amplasare

Identificare și clasificare

Cod articol 366745 15
EAN / GTIN 4062406244828
Număr producător 366745 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Utilizare ca punct suplimentar de susţinere pentru a evita vibraţiile la nivelul piesei de prelucrat.
  • Ideal în combinaţie cu menghine.
  • Poziţionare precisă şi simplă la fixarea verticală şi la cea orizontală.
  • Cu suprafaţă striată pentru o reglare comodă pe înălţime şi cu o deschidere a cheii pentru o prindere mai puternică.
  • Cu dispozitiv de siguranţă al elementului cu arc pentru reazem.
  • Reazemul punctual poate fi plasat în poziţia dorită.

Aplicaţie:

Pentru evitarea vibraţiilor, în special la prinderea pieselor subţiri.

Material:

Oţel de arc

Adaptat pentru:

Pentru orice menghină, recomandat pentru toate situaţiile de prindere datorită structurii de bază.