Stojak magnetyczny, Typ: 15

Nr art.: 366745 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Drgania: amortyzowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość H 27 mm - 40 mm
średnica 20 mm
materiał stal sprężynowa
Drgania amortyzowane
Rodzaj produktu Stojak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366745 15
EAN / GTIN 4062406244828
Numer producenta 366745 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Jako dodatkowy punkt podparcia eliminujący wibracje obrabianego elementu.
  • Idealne rozwiązanie w połączeniu z imadłami.
  • Precyzyjne i łatwe pozycjonowanie w przypadku mocowania pionowego i poziomego.
  • Radełkowana powierzchnia umożliwia wygodną regulację wysokości, a rozwartość klucza mocniejsze przyleganie.
  • Zabezpieczenie przed zgubieniem sprężynowego elementu podporowego.
  • Możliwość podparcia punktowego w dowolnym położeniu.

Zastosowanie:

Eliminuje wibracje, w szczególności w przypadku mocowania cienkich elementów.

Materiał:

stal sprężynowa

Pasuje do:

Wszystkie imadła; dzięki podstawie nadaje się do wszystkich konfiguracji mocowań.