Sistem de bacuri moi LANG cu strat de acoperire, Pentru tip: 125

Cod articol.: 363022 125
Reducere
240,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie System LANG
Denumirea producătorului Aufsatzbacke System LANG beschichtet, für Typ: 125
Înălţimea bacurilor 38 mm
Lungimea fălcilor 66 mm
Pentru lățimea menghinei 125 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere; Lis
Funcţie fix
Tip de fixare Introducere
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Greutate 1,35 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 363022 125
EAN / GTIN 4062406221393
Număr producător 363022 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.
Cu strat de acoperire pe suprafaţa de prindere netedă pentru forţă de fixare optimă.
Este necesară imprimarea prealabilă a profilului dintelui.