Bac detaşabil standard cu strat de acoperire 125

Cod articol: 363014 125
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

b1 125 mm
Înălţimea bacului h 38 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 18 mm
Lungimea bacului l 66 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 1,35 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 125
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363014 125
EAN / GTIN 4062406221362

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.
Cu strat de acoperire pe suprafaţa de prindere netedă pentru forţă de fixare optimă.