{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
b1 | 125 mm | |
Backenhöhe h | 38 mm | |
Höhe h1 | 3 mm | |
Höhe h2 | 18 mm | |
Backenlänge l | 66 mm | |
Länge l1 | 3 mm | |
Gewicht | 1,35 kg | |
passend zu Farbcode | Xtric 125 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363014 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221362 |