Bac detaşabil standard, Pentru tip: 50

Cod articol: 363010 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

b1 50 mm
Înălţimea bacului h 24 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 11 mm
Lungimea bacului l 40 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 0,22 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 50
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363010 50
EAN / GTIN 4062406355555
Număr producător 363010 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.