Bac cu ştifturi de poziţionare, Pentru lăţimea bacurilor: 160mm

Cod articol.: 362622 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 160 mm
Tip de fixare Introducere
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă Nitrurat cu gaz
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 362622 160
EAN / GTIN 4067263100126
Număr producător 362622 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel călit, nitrurat cu precizie de execuţie ridicată (toleranţă ±0,01 mm).
  • Montaj simplu pe menghină.
  • Acţionare mecanică a ştifturilor.
  • Posibilitate de acţionare cu aer comprimat a ventilelor bilaterală.
  • Nicio diferenţă între bacul fix şi mobil.
  • Presiune necesară a aerului 5,5 bar

Aplicaţie:

Modificare rapidă pentru diferite tipuri de prelucrare.
  • Fixare rapidă şi cu precizie maximă la repoziţionare.
  • Manevrare a bacurilor de protecţie fără irosire de timp.

Adaptat pentru:

GRESSEL Gripos GPS160, Gripos GPS160-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.
WNT NCG 160, HDG2 160, ZSG4 160, ESG4 160.