• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Boca con espigas de posicionamiento, Para anchura de mordazas: 160mm

Número de artículo: 362622 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de mordazas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 160 mm
Tipo de fijación Encajar
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero
Superficie Nitrurado al gas
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 362622 160
EAN / GTIN 4067263100126
Número del fabricante 362622 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero templado, teniferado, nitrurado con gas (tolerancia ± 0,01 mm).
  • Montaje fácil en el tornillo de banco.
  • Introducción mecánica de las espigas.
  • Manejo de aire acondicionado mediante válvulas de ambos lados.
  • Ninguna diferencia entre boca fija y móvil.
  • Presión de aire necesaria de 5,5 bar

Aplicación:

Adaptación rápida a diversos mecanizados.
  • Fijación de la posición rápida y con absoluta exactitud de repetición.Se suprime el manejo de las regletas de asiento, que requiere un tiempo considerable.

Idóneo para:

GRESSEL Gripos GPS160, Gripos GPS160-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.
WNT NCG 160, HDG2 160, ZSG4 160, ESG4 160.