Șurubelniță de torsiune easyTorque limită de cuplu prestabilită fixă 0,5 Nm

Cod articol: 36229
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 36229
EAN / GTIN 4010995362294
Număr producător 36229
L-Număr L60070 2478
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Reduce costurile: Cuplul corect vă protejează de reclamațiile în garanție
  • Crește eficiența: Cuplul corect vă protejează de deteriorarea materialelor și de retușuri
  • Aplicație: Pentru înșurubare controlată la un cuplu specificat, în combinație cu o lamă interschimbabilă Wiha Torque 4 mm
  • Precizie: ±10% Mâner: Mânerul multicomponent în formă de mână permite o transmisie optimă a puterii
  • Mâner: Semnal cu clic când este atinsă valoarea de cuplu setată
  • Mâner: Identificare rapidă datorită amprentei de la capătul mânerului
  • Mâner: Cuplu de deschidere nelimitat
  • Mâner: Mecanică insensibilă la lubrifianții industriali
  • Mâner: Compatibil cu toate lamele din seria 2859
  • O strângere controlată a șuruburilor, fără deteriorarea materialului și retușuri? Nicio problemă cu șurubelnița cu cuplu de strângere easyTorque, care permite o utilizare în condiții de siguranță a procesului
  • Grație unui semnal cu clic atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată, piesa de prelucrat rămâne nedeteriorată și vă protejează de reclamațiile în garanție
  • Mânerul multicomponent ușor de manevrat permite o transmisie optimă a puterii și este ușor pentru sănătatea dumneavoastră
  • În plus, dispozitivul de torsiune șurubelniță poate fi identificat rapid printr-o amprentă de pe capătul mânerului și este, de asemenea, compatibil cu toate lamele din seria 2859
  • Cu un mecanism insensibil la lubrifianții industriali, șurubelnița dinamometrică este partenerul dumneavoastră perfect. Șurubelnița este tovarășul dvs. perfect pentru o muncă confortabilă
  • Fabricată în conformitate cu standardul EN ISO 6789, unealta dinamometrică îndeplinește o precizie de declanșare de +/- 10%
  • Suporturile de șuruburi sau lamele nu sunt incluse
  • În conformitate cu DIN EN ISO 6789

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Hexagon extern (mm): 4 mm
  • Valoare cuplu fixă (Nm): 0,5 Nm
  • Toleranță (%): 10%
  • Diametru mâner (mm): 34 mm
  • Lungime mâner (mm): 130 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr