Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Prinderi cu pană, Tip: 1

Cod articol: 361341 1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie scăzut
Înălţimea treptelor a 4 mm
Lăţime B 24 mm
Înălţime H 21,7 mm
⌀ d 20 mm
⌀ găurii e 11 mm
Tip produs Accesorii pentru bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361341 1
Număr producător 6921834027041
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea elementelor în formă de pană Cod 361351.

Adaptat pentru:

Portbacuri Cod 361331; 361336.