{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite B |
24 mm
|
|
| Backenhöhe H |
21,7 mm
|
|
| Spannfläche |
geriffelt
|
|
| für Wechselbare Einsätze geeignet |
ja
|
|
| mit Führungssteg |
nein
|
|
| mit Nut |
nein
|
|
| Funktion |
fest
|
|
| Befestigungsart |
schrauben
|
|
| Bohrungs-Durchmesser D |
11 mm
|
|
| inkl. Schrauben |
nein
|
|
| Produktart |
Spannbacken unspezifiziert
|
|
| Oberfläche |
brüniert
|
| Artikelnummer | 361341 1 | |
| Herstellernummer | 6921834027041 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |