Bac superior neted, Tip: 70

Cod articol.: 361260 70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TeleCentric
Lăţimea bacurilor B 70 mm
Înălţimea bacurilor H 27,1 mm
Lungimea fălcilor L 70 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare nu
Cu canal nu
Funcţie Oscilant
Tip de fixare magnetic
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361260 70
EAN / GTIN 4250364403078
Număr producător 6921544010031
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

3,5 mm suprafaţă de aşezare, 5 mm înălţime de prindere.

Adaptat pentru:

Menghină în 5 axe TeleCentric Cod 361255