Freză pentru elementul de prindere 1

Cod articol: 361169 1
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3,3 mm
Număr de dinţi Z 3
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Lungimea totală L 40 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361169 1
EAN / GTIN 4062406286606

Descriere

Execuţie:

V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm per dinte, cu 3 tăişuri.

Aplicaţie:

Pentru frezarea locaşurilor pentru plăcuţe pentru elementele de prindere Cod 361163.

Notă:

Pentru fabricarea de bacuri de strângere vă recomandăm să folosiţi materiale precum oţelul cu o stabilitate de min. Rm 800 N/mm2 sau cu o stabilitate mai înaltă.