Frees voor klemstuk 1

Artikelnummer: 361169 1
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3,3 mm
Aantal tanden Z 3
Snijlengte Lc 12 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361169 1
EAN/GTIN 4062406286606

Omschrijving

Uitvoering:

V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm per tand, 3 snijkanten.

Toepassing:

Voor het frezen van de plaatpassingen voor de klemstukken nr. 361163.

Tip:

Voor de productie van spanbekken adviseren we materialen zoals staal met een sterkte van min. Rm 800 N/mm2 of met een hogere sterkte te gebruiken.