PVACR 12-2S Unelte de blocare cu levier laterală pentru plăcuţă rombică pozitivă de 35° destinate mașinilor automate elvețiene

Cod articol.: 3606782
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3606782
EAN / GTIN 7291075205039
Număr producător 3606782
L-Număr L23990 999

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare cu levier laterală pentru plăcuţă rombică pozitivă de 35° destinate mașinilor automate elvețiene

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 5.905″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.76″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 2
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″