PCLNR 2525X-12X-JHP-MC Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

Cod articol.: 3605957
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3605957
EAN / GTIN 7291075356793
Număr producător 3605957
L-Număr L23990 1736

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 118 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1207, CNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm