PSBNL 2525M-09 Suport de prindere cu unghi de avans de 75° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe ISO negative, pătrate.

Cod articol.: 3603683
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3603683
EAN / GTIN 7291075254617
Număr producător 3603683
L-Număr L23990 752

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu unghi de avans de 75° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe ISO negative, pătrate.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 0904
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm