SLFNR 2525M-15 TANG Suporți de scule pentru plăcuțe LNMX montate tangențial

Cod articol.: 3602426
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3602426
EAN / GTIN 7291075201772
Număr producător 3602426
L-Număr L23990 1055

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru plăcuțe LNMX montate tangențial

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1506 L/R
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm