E16 PWLNR-06 HEAD Capete rotative interschimbabile cu prindere cu pârghie pentru plăcuţe negative WNMG Trigon, pentru prindere pe un tijă din carbură.

Cod articol.: 3602242
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602242
EAN / GTIN 7291075191998
Număr producător 3602242
L-Număr L23990 351

Descriere

Descriere:

Capete rotative interschimbabile cu prindere cu pârghie pentru plăcuţe negative WNMG Trigon, pentru prindere pe un tijă din carbură.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 06T304-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -14 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 37 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm