DCLNR 2020K-12 Bară de strunjire cu Bară de strunjire R cu unghi de atac de 95° pentru plăcuţă negative, rombică de 80°.

Cod articol.: 3602069
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3602069
EAN / GTIN 7291075192278
Număr producător 3602069
L-Număr L23990 1690

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu Bară de strunjire R cu unghi de atac de 95° pentru plăcuţă negative, rombică de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1204 CNMX 1207
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm