SRNCN 16-16 Suporturi neutre cu blocare cu șuruburi pentru plăcuţe rotunde cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol.: 3601968
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3601968
EAN / GTIN 7291075095043
Număr producător 3601968
L-Număr L23990 2028

Descriere

Descriere:

Suporturi neutre cu blocare cu șuruburi pentru plăcuţe rotunde cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1/2″
  • Lungimea capului (LH): 1.012″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.63″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RC 16
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″