E-SWUBR 5-5 Bare de alezat miniaturale cu prindere cu șuruburi care poartă plăcuțe mici WBMT Trigon.

Cod articol.: 3601956
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3601956
EAN / GTIN 7291075093391
Număr producător 3601956
L-Număr L23990 1237

Descriere

Descriere:

Bare de alezat miniaturale cu prindere cu șuruburi care poartă plăcuțe mici WBMT Trigon.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.312″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.16″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WBMT 52.004L
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.33″
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 0.291″