A32S MWLNL-08W Bare de alezat Top Wedge pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Cod articol.: 3601326
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3601326
EAN / GTIN 7291075037296
Număr producător 3601326
L-Număr L23990 527

Descriere

Descriere:

Bare de alezat Top Wedge pentru plăcuţe Trigon cu două fețe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 080404-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -12 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 45 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm