STFCR 08-2 Unelte de blocare a șuruburilor cu Plăcuţe triunghiulare cu un unghi de degajare de 7° pentru strunjire frontală

Cod articol: 3601004
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601004
EAN / GTIN 7291075095166
Număr producător 3601004
L-Număr L23990 1239

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare a șuruburilor cu Plăcuţe triunghiulare cu un unghi de degajare de 7° pentru strunjire frontală

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 3-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.63″
  • Lungimea capului (LH): 1/2″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TC 2
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1/2″

Produse potrivite

Inserţii