SRDCN 3225P-12 Scule neutre cu prindere cu șurub pentru plăcuţă cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol.: 3600923
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3600923
EAN / GTIN 7291075074109
Număr producător 3600923
L-Număr L23990 1995

Descriere

Descriere:

Scule neutre cu prindere cu șurub pentru plăcuţă cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCMT 1204MO
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm