S-S-SVQCL 16-3 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 35° cu un joc de 7°.

Cod articol: 3600837
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600837
EAN / GTIN 7291075093285
Număr producător 3600837
L-Număr L23990 1928

Descriere

Descriere:

-3 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe rombice de 35° cu un joc de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 0.63″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.22″
  • Lungime totală (OAL): 12″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 2.44″
  • Înălțimea cozii (H): 0.92″

Produse potrivite

Inserţii