MTJNL 12-3W-M Bara de strunjire cu blocare și unghi de avans de 93°, pentru placute triunghiulară negative

Cod articol.: 3600581
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3600581
EAN / GTIN 7291075092462
Număr producător 3600581
L-Număr L23990 1010

Descriere

Descriere:

Unghi de avans de 93° Unelte de strunjire cu blocare în formă de pană care poartă Plăcuţă triunghiulară negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Lungimea capului (LH): 1-1/4″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 33
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″