ZeroClamp Bolţ de pretensionare cu filet interior 12M10

Cod articol: 360025 12M10
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
⌀ de centrare D 12 mm
Toleranţă ⌀ exterior k6
Filet M1 exterior M10
Filet M2 exterior M10
Recomandat pentru ⌀ capului de strângere 120 mm
Tip produs Bolţuri de pretensionare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360025 12M10
EAN / GTIN 4045197373281

Descriere

Execuţie:

Cu filet interior, inclusiv ştift filetat recomandat.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături