Palpator unghiular ⌀ 5 mm

Cod articol.: 359670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
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
Lungime buton L 40 mm; 45 mm
Materialul vârfului carbură
Tip buton Buton cu bilă; Buton cu disc de măsurare
Diametru disc de măsurare 10 mm; 8 mm
Diametru bilă de palpare D 5 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Număr de piese 1 buc.
Racord filet M4; M5
Diametrul arborelui Ds 3 mm; 4 mm
Material carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 359670
EAN / GTIN 2050001692603
Număr producător 130171
Producător/responsabil Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Descriere

Adaptat pentru:

Aparat pentru centrare Cod 359600 şi 359610.