Touche coudée ⌀ 5 mm

Réf.: 359670
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
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
Longueur palpeur L 40 mm; 45 mm
Matériau pointe carbure
Type de palpeur palpeur à bille; palpeur à disque
Diamètre disque de mesure 10 mm; 8 mm
Diamètre bille D 5 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Nombre de pièces 1 pc.
Raccord fileté M4; M5
Diamètre corps Ds 3 mm; 4 mm
Matériau carbure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 359670
EAN / GTIN 2050001692603
Réf. fabricant 130171
Fabricant/personne responsable Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de centrage 359600 et 359610.