Dispositif de mise à zéro, Type: 50M

Réf.: 359085 50M
Remise
312,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Nulleinsteller, Typ: 50M
Emballage Etui
Hauteur de mesure a 50 mm
Hauteur boîtier 49,75 mm
Diamètre surface de palpage c 47 mm
Propriété magnétique oui
Avec comparateur oui
Lecture comparateur 0,01 mm
Type de produit dispositifs de mise à zéro

Identification et classification

Référence article 359085 50M
EAN / GTIN 4045197973436
Réf. fabricant 359085 50M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Acier spécial trempé.
Avec aimant.

Avantage(s):

Aucun dommage de l’arête de coupe au démarrage. Jauges d’épaisseur superflues.

Fonctionnement:

  • Amener la surface de palpage montée sur ressort au même niveau que le rebord du dispositif (par ex. à l’aide d’une règle) et régler l’aiguille du comparateur sur −0,25.
  • Placer ensuite le dispositif sur la pièce à usiner et descendre la fraise sur la surface de palpage jusqu’à ce que l’aiguille indique 0. La fraise se trouve alors exactement à 50 mm (±0,01 mm) au-dessus de la pièce à usiner (mesure à entrer dans la commande de la machine).

Utilisation:

Pour la mise à zéro d’outils (p. ex. fraiseuses) et la détermination du point de référence de la broche de la machine.

Livraison:

Avec coffret en bois, comparateur, protocole de mesure et mode d'emploi.

Remarque(s):

Comparateur de rechange 359086 3/40, voir liste des pièces de rechange.