Ac de marcare, Rază: 0,6mm

Cod articol.: 358745 0,6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 2,5 mm
Rază 0,6 mm
Execuție Dreaptă
Tip produs Ac
Suprafaţă Nichelat strălucitor
Material oţel superior
Lungimea totală 110 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 358745 0,6
EAN / GTIN 4045197708472
Număr producător 358745 0,6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com