• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Náhradní jehla, Poloměr: 0,6mm

Artiklové číslo: 358745 0,6
Sleva
4 187,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr D1 2,5 mm
Poloměr R1 0,6 mm
Provedení Rovné
Druh produktu Jehla
Povrch Poniklováno do lesku
Materiál ušlechtilá ocel
Celková délka 110 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358745 0,6
EAN / GTIN 4045197708472
Číslo výrobce 358745 0,6