Sistem de măsurare pentru asamblarea sculelor TORCO-BLOCK, Tip: TORQUE

Cod articol: 358645 TORQUE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TORCO-BLOCK
Lungime 270 mm
Lăţime 170 mm
Înălţime 130 mm
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Identificare și clasificare

Cod articol 358645 TORQUE
EAN / GTIN 2050002050143
Număr producător 781500000

Descriere

Execuţie:

  • Corp din aluminiu robust şi totuşi mai uşor, care are integrată posibilitatea de măsurare a momentului de rotaţie. Se afişează momentul real de rotaţie atins sau momentul recomandat de strângere pentru un anume tip de mandrină cu bucşă elastică / tip de piuliţă de strângere, pentru o dimensiune de prindere sau pentru şuruburi de tragere.
  • Se utilizează la portscule care trebuie îmbinate prin înşurubare cu un moment de rotaţie controlat, în special la mandrine cu bucşă elastică.

Avantaj:

  • Nu mai este necesară utilizarea tuturor sculelor dinamometrice, pot fi folosite sculele de montaj obişnuite.
  • Întotdeauna folosiţi la sculă momentul corect – fără strângere prea puternică, chiar dacă prinderea este sigură.

Aplicaţie:

Dispozitiv unic, comod şi sigur pentru montarea sculelor, cu afişaj integrat al momentului de rotaţie. Funcţionează pentru toate sistemele cu inele de strângere. Dispune de adaptor pentru toate conurile de frezat comune.

Adaptat pentru:

Portscule tip SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).

Livrare:

Inclusiv set de inele gradate Cod 358647.

Accesorii opţionale:

Adaptor Cod 358646 şi inel gradat Cod 358647.

Notă:

Adaptorul Cod 358646 se comandă separat.