Jachetă de trening High Vis portocaliu S

Cod articol: 356325385300S
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis orange
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 356325385300S
EAN / GTIN 7330509832271
Număr producător 356325385300S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, Pique Fleece, o parte perie 240 g/m²
Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și inel în D
Detalii
Guler înalt cu fermoar

Reflex
Filtre reflectorizant tăiat de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri

Spălare
Spălătorie EN ISO 15797

Descriere:

  • Sweatshirt în clasa 3 Hi-vis cu bandă reflectorizantă segmentată pentru vizibilitate sporită
  • Materialul puloverului Hi-vis este un fleece moale și drăguț care oferă o combinație imbatabilă de siguranță și confort
  • Are un guler, fermoar complet, buzunare frontale, buzunar pe piept și manșete tricotate în nervuri
  • Pute fi spălat industrial
  • Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 3
  • Spălare industrială EN ISO 15797

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi