Set de accesorii E-Cut Starlock WOOD & METAL

Cod articol.: 35222967010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 35222967010
EAN / GTIN 4014586440378
Număr producător 35222967010
L-Număr L00010 3625
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL
  • 6 lame de ferăstrău E-Cut pentru tăierea lemnului și a metalelor. Potrivit pentru toate uneltele multifuncționale FEIN, precum și pentru toate celelalte unelte multifuncționale obișnuite de pe piață. Într-un set cu un avantaj de preț atractiv în comparație cu achiziția individuală. Conține: 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life fiecare (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pânză de ferăstrău E-Cut Universal fiecare (55 x 28 mm, 55 x 44 mm)

Caracteristică:

  • Titularul SL