DDC-EA 36.21-39.60 Burghiu cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 starturi, cartușe și diametru reglabil (diametru 25-40 mm)

Cod articol.: 3487241
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3487241
EAN / GTIN 7291075613704
Număr producător 3487241

Descriere

Descriere:

Contra-alezaje indexabile, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 33 mm, diametru de tăiere, min. (DCN) 36,21 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 33 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 39,6 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 36,21 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 2,8 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 37 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 1
  • Lungimea funcției (LF): 90,5 mm