GD-DHL 28.00-1000-U06 Burghie pentru plăcuţă interschimbabilă, cu trei formatori de așchii și un dispozitiv de curățare, pentru o calitate superioară a suprafeței

Cod articol.: 3481048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481048
EAN / GTIN 7291075614879
Număr producător 3481048

Descriere

Descriere:

Burghiu cu WSP, diametru de tăiere (DC) 28 mm, lungime totală (OAL) 1003,7 mm, lungime utilă (LU) 891,7 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 38,1 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 28 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 12 .
  • Lungimea totală (OAL): 1003,7 mm
  • Lungimea tijei (LS): 70 mm
  • Lungime utilă (LU): 891,7 mm