GD-DHL 20.00-800-24 Burghie pentru capete de găurire interschimbabile cu trei formatori de așchii și un wiper pentru o calitate superioară a suprafeței

Cod articol.: 3481032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481032
EAN / GTIN 7291075614718
Număr producător 3481032

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 20 mm, lungime totală (OAL) 803 mm, lungime utilă (LU) 713 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 20 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 09 .
  • Lungimea totală (OAL): 803 mm
  • Lungimea tijei (LS): 60 mm
  • Lungime utilă (LU): 713 mm