Disc de rectificat suprafețe pendulare drept 200x13x40 A60 V oțel

Cod articol.: 34697245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34697245
EAN / GTIN 9009013125459
Număr producător 34697245
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discurile de rectificat cu suprafață pendulară sunt utilizate în principal în construcția de mașini și matrițe pentru rectificarea grosieră și fină.
  • Scopul lor este de a obține suprafețe plane sau drepte ale pieselor de prelucrat.
  • Utilizarea unor medii abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la performanțe ridicate de rectificare.
  • Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate, care sunt armonizate în ceea ce privește duritatea și structura, produc rezultate excelente de rectificare.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 40 m/s.
  • Specificaţie: SD33A 601 JJ8P VK3 F
  • Dimensiune: L x A x Î = 200 x 13 x 40

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Autoascuțire
  • Durabilitate îndelungată

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Unealtă de șlefuire cu oscilație plană

Notă:

  • Pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și matrițe